ILME - ILMCHI 24 LS CUST.INC.1 LEVA SP.24POLI - CHI 24 LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Larghezza - 45.5 mm
Altezza - 29 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015747018371
Codice prodotto
ILMCHI 24 LS
Cod. produttore
CHI 24 LS
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
29 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
custodie da incasso chiusura singola con leva e sportello


