ILME - ILMCHI 32 CUST.INC.2LEVE.32 POLI - CHI 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia per giunti
Larghezza - 45.5 mm
Altezza - 35 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747018517
Codice prodotto
ILMCHI 32
Cod. produttore
CHI 32
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia per giunti
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
35 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da incasso chiusura singola con leva/a


