AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHI 48 L CUST.INC.1LEVA 48 POLI - CHI 48 L

copiacopia
ILME - ILMCHI 48 L CUST.INC.1LEVA 48 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Larghezza - 93 mm

  • Altezza - 42 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747018685

Codice prodotto

ILMCHI 48 L

Cod. produttore

CHI 48 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Larghezza:

93 mm

Altezza:

42 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie da incasso e da parete chiusura singola custodie da incasso con leva