AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHO 16 L CST.MOB.1L.B.16P.PG21. OR - CHO 16 L

copiacopia
ILME - ILMCHO 16 L CST.MOB.1L.B.16P.PG21. OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 63 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747019958

Codice prodotto

ILMCHO 16 L

Cod. produttore

CHO 16 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

63 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita orizzontale