ILME - ILMCHO 24 CST.MOB.2L.B.24P.PG21. OR - CHO 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 43 mm
Altezza - 63 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747020077
Codice prodotto
ILMCHO 24
Cod. produttore
CHO 24
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
63 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita orizzontale


