AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHO 32 L CST.MOB.1L.B.32P.PG36. OR - CHO 32 L

copiacopia
ILME - ILMCHO 32 L CST.MOB.1L.B.32P.PG36. OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 82.5 mm

  • Altezza - 94 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747020220

Codice prodotto

ILMCHO 32 L

Cod. produttore

CHO 32 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

82.5 mm

Altezza:

94 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale