AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHO 48 L29 CST.MOB.1L.B.48P.PG29. OR - CHO 48 L29

copiacopia
ILME - ILMCHO 48 L29 CST.MOB.1L.B.48P.PG29. OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 79 mm

  • Altezza - 107 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747256025

Codice prodotto

ILMCHO 48 L29

Cod. produttore

CHO 48 L29

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

79 mm

Altezza:

107 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale