AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHP 06 LS CST.PAR.1L.B.SP.06P.PG16 - CHP 06 LS

copiacopia
ILME - ILMCHP 06 LS CST.PAR.1L.B.SP.06P.PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 53 mm

  • Con coperchio a cerniera -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747021555

Codice prodotto

ILMCHP 06 LS

Cod. produttore

CHP 06 LS

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Altri

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

40 mm

Altezza:

53 mm

Con coperchio a cerniera:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

custodie da parete chiusura singola