ILME - ILMCHP 10 CST.PAR.2L.B.10P.PG16 - CHP 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 40 mm
Altezza - 57 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747250474
Codice prodotto
ILMCHP 10
Cod. produttore
CHP 10
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
40 mm
Altezza:
57 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da parete chiusura doppia


