AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHP 10 L CUST.PAR.1L.B.10POL.1PG16 - CHP 10 L

copiacopia
ILME - ILMCHP 10 L CUST.PAR.1L.B.10POL.1PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 57 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747021852

Codice prodotto

ILMCHP 10 L

Cod. produttore

CHP 10 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Altri

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

40 mm

Altezza:

57 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie da parete chiusura singola