ILME - ILMCHP 24 L CUST.PAR.1L.B.24POL.1PG21 - CHP 24 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 45 mm
Altezza - 63 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747022545
Codice prodotto
ILMCHP 24 L
Cod. produttore
CHP 24 L
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
45 mm
Altezza:
63 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da parete chiusura singola


