AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHV 16 L CST.MOB.1L.B.16P.PG21. VE - CHV 16 L

copiacopia
ILME - ILMCHV 16 L CST.MOB.1L.B.16P.PG21. VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 63 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747024549

Codice prodotto

ILMCHV 16 L

Cod. produttore

CHV 16 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Sopra

Larghezza:

43 mm

Altezza:

63 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita verticale