ILME - ILMCHV 24.29 CST.MOB.2L.B.24P.PG29. VE - CHV 24.29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Larghezza - 43 mm
Altezza - 68 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747024877
Codice prodotto
ILMCHV 24.29
Cod. produttore
CHV 24.29
Produttore
ILM
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
43 mm
Altezza:
68 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie mobili per chiusura doppia, versione standard metallica con 4 piolini, varianti: uscita verticale. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). ingresso cavo: Pg29. Grandezza grandezza "104.27". Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quando accoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi.