ILME - ILMCK 03 IAPS CST.FIS.ANG.1L.NO PRESS. - CK 03 IAPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 30 mm
Altezza - 25 mm
Con passacavo a vite - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747026437
Codice prodotto
ILMCK 03 IAPS
Cod. produttore
CK 03 IAPS
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
30 mm
Altezza:
25 mm
Con passacavo a vite:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP44
custodie da incasso ad angolo senza uscita pressacavo, con leva


