AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCK 03 VA CUSTODIA MOBILE ANGOLO - CK 03 VA

copiacopia
ILME - ILMCK 03 VA CUSTODIA MOBILE ANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Grado di protezione IP (montato) - IP44

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015747026512

Codice prodotto

ILMCK 03 VA

Cod. produttore

CK 03 VA

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Laterale

Grado di protezione IP (montato):

IP44

versione standard isolante