AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCKA 03 APS CST.ANG.CHIUSA NO PRESSAC - CKA 03 APS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 42.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747026857

Codice prodotto

ILMCKA 03 APS

Cod. produttore

CKA 03 APS

Produttore

ILM

Larghezza:

42.5 mm

Versione versione standard metallica. Serie custodie da incasso ad angolo chiusura singola. Tipo Prodotto con 1 leva in acciaio zincato. Varianti con uscita pressacavo, foro incasso chiuso. grado di protezione IP44 (EN 60529), grado di protezione IP66/IP67 (EN 60529)con kit CKR 65 o kit CKR 65 D. Ingresso Cavo Pg11. grandezza "21.21"Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quando accoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi.