AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCKA 03 VA CUSTODIA MOBILE ANGOLO - CKA 03 VA

copiacopia
ILME - ILMCKA 03 VA CUSTODIA MOBILE ANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 26.5 mm

  • Altezza - 53 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015747027045

Codice prodotto

ILMCKA 03 VA

Cod. produttore

CKA 03 VA

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

26.5 mm

Altezza:

53 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP44

custodie mobili chiusura standard