AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCKAX 03 I CUST.INC.4P.LEVA INOX - CKAX 03 I

copiacopia
ILME - ILMCKAX 03 I CUST.INC.4P.LEVA INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Temperatura di esercizio - -40...125 °C

  • Grado di protezione IP (montato) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747027519

Codice prodotto

ILMCKAX 03 I

Cod. produttore

CKAX 03 I

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Larghezza:

30 mm

Altezza:

24 mm

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP44

custodie da incasso ,con leva in acciaio inox