AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCKF 03 FRUTTO PRESA 3P+T 10A - CKF 03

copiacopia
ILME - ILMCKF 03 FRUTTO PRESA 3P+T 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747027953

Codice prodotto

ILMCKF 03

Cod. produttore

CKF 03

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...100 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V1

Con conduttore di terra:

con contatti femmina