AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCKM 03 FRUTTO SPINA 3P+T 10A - CKM 03

copiacopia
ILME - ILMCKM 03 FRUTTO SPINA 3P+T 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747028196

Codice prodotto

ILMCKM 03

Cod. produttore

CKM 03

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Con conduttore di terra:

con contatti maschio