AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCKSM 03 FR.SPINA 3P+T 10A MOLLA - CKSM 03

copiacopia
ILME - ILMCKSM 03 FR.SPINA 3P+T 10A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Pneumatico

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747164412

Codice prodotto

ILMCKSM 03

Cod. produttore

CKSM 03

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Pneumatico

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

con contatto maschio