ILME - ILMCMI 16 CUST.I.2L.1016P.500V - CMI 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Larghezza - 45.5 mm
Altezza - 29 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747030700
Codice prodotto
ILMCMI 16
Cod. produttore
CMI 16
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
29 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodia da incasso chiusura doppia


