AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCNEF 16 TX F.PRESA 16A 16P S.P. TEG - CNEF 16 TX

copiacopia
ILME - ILMCNEF 16 TX F.PRESA 16A 16P S.P. TEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747032421

Codice prodotto

ILMCNEF 16 TX

Cod. produttore

CNEF 16 TX

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

frutti serie CLASS tecnica