AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCNEF 24 TN F.PRESA 16A 24P N25/48 TE - CNEF 24 TN

copiacopia
ILME - ILMCNEF 24 TN F.PRESA 16A 24P N25/48 TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 48

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747032629

Codice prodotto

ILMCNEF 24 TN

Cod. produttore

CNEF 24 TN

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

48

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

frutti, connessione con morsetto a vite frutti presa con contatti femmina