ILME - ILMCQEF 32 N FRUTTO PRESA 32P N. - CQEF 32 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Senza contatti
Numero di poli - 64
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747037112
Codice prodotto
ILMCQEF 32 N
Cod. produttore
CQEF 32 N
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Senza contatti
Numero di poli:
64
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì