ILME - ILMCQEM 32 FRUTTO SPINA 32 POLI - CQEM 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747037211
Codice prodotto
ILMCQEM 32
Cod. produttore
CQEM 32
Produttore
ILM
Frutti CQEF/M 32: - caratteristiche secondo EN 61984: (16A 500V 6kV 3); - tensione nominale secondo UL/CSA: 600V - resistenza di isolamento: > 10 GOhm - limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C - realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0- durata meccanica: > 500 cicli - resistenza di contatto: < 1 mOhm - per crimpatura contatti vedere sezione utensili di crimpatura (contatti 16A serie CCF, CCM e CC...AN). - custodie impiegabili:grandezza "77.27": C-TYPE IP65/IP66 C7 IP67 leva inox. V-TYPE IP65/IP66 leva inox T-TYPE IP65 isolanti JEI leva acciaio zincato BIG custodie mobili W-TYPE per ambienti aggressivi EMC leva centrale IP68 supporti da quadro:COB .


