AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCQEM 46 FRUTTO SPINA 46 POLI - CQEM 46

copiacopia
ILME - ILMCQEM 46 FRUTTO SPINA 46 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 46

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747037259

Codice prodotto

ILMCQEM 46

Cod. produttore

CQEM 46

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

46

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

connessione a crimpare