AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCQF 05 FRUTTO PRESA 6P 16A - CQF 05

copiacopia
ILME - ILMCQF 05 FRUTTO PRESA 6P 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747037303

Codice prodotto

ILMCQF 05

Cod. produttore

CQF 05

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

per contatti femmina 16A