AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCSEM 10 FR.SPINA 16A.10P.MOLLA - CSEM 10

copiacopia
ILME - ILMCSEM 10 FR.SPINA 16A.10P.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 10

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747094603

Codice prodotto

ILMCSEM 10

Cod. produttore

CSEM 10

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

10

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Frutto spina Connessione con morsetto a mollaSerie CSECon contatti maschioFrutti serie CLASS, versione standardGrandezza "57.27"N. poli 10 poli +