AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCSHF 16 N FR.PR.16P SQUICH N.17-32 - CSHF 16 N

copiacopia
ILME - ILMCSHF 16 N FR.PR.16P SQUICH N.17-32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 32

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747170840

Codice prodotto

ILMCSHF 16 N

Cod. produttore

CSHF 16 N

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

32

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

frutti serie CLASS tecnica