AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCTF 24 L FRUTTO PR.CONN.MORS.24P.S - CTF 24 L

copiacopia
ILME - ILMCTF 24 L FRUTTO PR.CONN.MORS.24P.S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747040860

Codice prodotto

ILMCTF 24 L

Cod. produttore

CTF 24 L

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

con morsettiera, connessione con morsetto a vite