AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCTM 06 L FRUTTO.SP.CONN.MORS.6P.S - CTM 06 L

copiacopia
ILME - ILMCTM 06 L FRUTTO.SP.CONN.MORS.6P.S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747041041

Codice prodotto

ILMCTM 06 L

Cod. produttore

CTM 06 L

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

con morsettiera, connessione con morsetto a vite