ILME - ILMCTSF 64 R FR.PR.CON.64P.D.A MOLLA - CTSF 64 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 64
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747041546
Codice prodotto
ILMCTSF 64 R
Cod. produttore
CTSF 64 R
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
64
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Con conduttore di terra:
sì