ILME - ILMCX 02 4AF FR.PRESA 2P 40A SEZ.2.5-8 - CX 02 4AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8015747221108
Codice prodotto
ILMCX 02 4AF
Cod. produttore
CX 02 4AF
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Tensione nominale di picco:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...8 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Con conduttore di terra:
no