AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCX 02 4AM FR.SPINA 2P 40A SEZ.2.5-8 - CX 02 4AM

copiacopia
ILME - ILMCX 02 4AM FR.SPINA 2P 40A SEZ.2.5-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747221115

Codice prodotto

ILMCX 02 4AM

Cod. produttore

CX 02 4AM

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Tensione nominale di picco:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...8 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Con conduttore di terra:

no

frutto modulare serie MIXO