AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCX 02 7F FR.PRESA 2P 70A - CX 02 7F

copiacopia
ILME - ILMCX 02 7F FR.PRESA 2P 70A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 70 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747182522

Codice prodotto

ILMCX 02 7F

Cod. produttore

CX 02 7F

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

70 A

Tensione nominale:

1000 V

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Tensione nominale di picco:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

I frutti modulari devono essere necessariamente montati su appositi telai, i quali vengono a loro volta montati nelle custodie tradizionali o sui supporti da quadro COB