ILME - ILMCX 06 CF MODULO 16A 6P FEMMINA - CX 06 CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Senza contatti
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
EAN
8015747041898
Codice prodotto
ILMCX 06 CF
Cod. produttore
CX 06 CF
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Senza contatti
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con conduttore di terra:
no