AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCX 12 DM MODULO 10A 12P MASCHIO - CX 12 DM

copiacopia
ILME - ILMCX 12 DM MODULO 10A 12P MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747042079

Codice prodotto

ILMCX 12 DM

Cod. produttore

CX 12 DM

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Con conduttore di terra:

no

frutti modulari, connessione a crimpare senza contatti (da ordinare separatamente) , frutti spina per contatti maschio, caratteristiche secondo EN 61984: 10A 160V 2,5kV 3 10A 250V 4kV 2, approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST. Tensione nominale secondo UL/CSA: 600V, resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ - limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C, realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0, durata meccanica: ≥ 500 cicli, resistenza di contatto: ≤ 3 mΩ