AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCX7FA 10 CTT.F.AR.70A 10MMQ - CX7FA 10

copiacopia
ILME - ILMCX7FA 10 CTT.F.AR.70A 10MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 70 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...10 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale della superficie dei contatti - Argento

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8015747182577

Codice prodotto

ILMCX7FA 10

Cod. produttore

CX7FA 10

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

70 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...10 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

contatto a crimpare femmina