ILME - ILMCX7MA 10 CTT.M.AR.70A 10MMQ - CX7MA 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto - 70 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...10 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti - Argento
Confezione
16 PZ
EAN
8015747182560
Codice prodotto
ILMCX7MA 10
Cod. produttore
CX7MA 10
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
70 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...10 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Argento


