AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCXF 4/8 FRUTTO PR.CONN.MISTO 4.8P - CXF 4/8

copiacopia
ILME - ILMCXF 4/8 FRUTTO PR.CONN.MISTO 4.8P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747191852

Codice prodotto

ILMCXF 4/8

Cod. produttore

CXF 4/8

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...16 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Con conduttore di terra:

frutti, connessione con morsetto a vite frutti presa con contatti femmina