AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCXM 4/0 FR.SP.CONN.MISTO 4P.80A - CXM 4/0

copiacopia
ILME - ILMCXM 4/0 FR.SP.CONN.MISTO 4P.80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747042598

Codice prodotto

ILMCXM 4/0

Cod. produttore

CXM 4/0

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Tensione nominale di picco:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...16 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Con conduttore di terra:

frutti, connessione con morsetto a vite frutti spina con contatti maschio