AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCXM 4/8 FRUTTO SP.CONN.MISTO 4.8P - CXM 4/8

copiacopia
ILME - ILMCXM 4/8 FRUTTO SP.CONN.MISTO 4.8P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747191869

Codice prodotto

ILMCXM 4/8

Cod. produttore

CXM 4/8

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...16 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Con conduttore di terra:

frutti, connessione con morsetto a vite frutti spina con contatti maschio