AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCXMA 2.5 CTT.M.AR.40A 2,5MMQ - CXMA 2.5

copiacopia
ILME - ILMCXMA 2.5 CTT.M.AR.40A 2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 40 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale della superficie dei contatti - Argento

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015747042772

Codice prodotto

ILMCXMA 2.5

Cod. produttore

CXMA 2.5

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Max. corrente di esercizio di un contatto:

40 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

contatto a crimpare maschio