ILME - ILMCZI 25 LS CST.I.1L.SP.25P. IL-BRID - CZI 25 LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Larghezza - 32 mm
Altezza - 27 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015747129190
Codice prodotto
ILMCZI 25 LS
Cod. produttore
CZI 25 LS
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
32 mm
Altezza:
27 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
custodie da incasso chiusura singola



