ILME - ILMCZIW 15 L CUST.INC.1L.15P.AA*NERA - CZIW 15 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Larghezza - 32 mm
Altezza - 27 mm
Con coperchio a cerniera - no
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747044240
Codice prodotto
ILMCZIW 15 L
Cod. produttore
CZIW 15 L
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Larghezza:
32 mm
Altezza:
27 mm
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodia da incasso chiusura singola



