AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCZO 15 L CST.M.1L.B.15P.O.PG16 NEW - CZO 15 L

copiacopia
ILME - ILMCZO 15 L CST.M.1L.B.15P.O.PG16 NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 29.4 mm

  • Altezza - 54.5 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747207454

Codice prodotto

ILMCZO 15 L

Cod. produttore

CZO 15 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

29.4 mm

Altezza:

54.5 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale