ILME - ILMCZOW 25 L CUST.MOB.1L.B.25P AA*NERA - CZOW 25 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 29.4 mm
Altezza - 54.5 mm
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015747044431
Codice prodotto
ILMCZOW 25 L
Cod. produttore
CZOW 25 L
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
29.4 mm
Altezza:
54.5 mm
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie mobili per chiusura singola



