AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCZV 25 L CST.M.1L.B.25P.PG16 V*NEW - CZV 25 L

copiacopia
ILME - ILMCZV 25 L CST.M.1L.B.25P.PG16 V*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747191906

Codice prodotto

ILMCZV 25 L

Cod. produttore

CZV 25 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Posizione uscita cavo:

Sopra

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie mobili per chiusura singola