AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMFM 4272 SQV QUADRO 4V.VERT.PR.INT.BL. - FM 4272 SQV

copiacopia
ILME - ILMFM 4272 SQV QUADRO 4V.VERT.PR.INT.BL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747047807

Codice prodotto

ILMFM 4272 SQV

Cod. produttore

FM 4272 SQV

Produttore

ILM

Due vani per 18 moduli, quattro vani per prese SQE-SQV-SQT. Dimensioni: 420x720x135mm. Quadri per formazioni combinate multiple: grado di protezione IP55, assumono il più basso tra i gradi di protezione degli apparecchi montati. Permettono di ottenere quadri con isolamento completo classe II, idonei a realizzare apparecchiature assiemate secondo CEI EN 60439. La guida DIN EN 60715 è posizionabile su diversi livelli, per apparecchi con sporgenze 53-68-83-98,5 mm. Coperchio dei quadri piccoli fissato con viti, sugli altri tipi è fissabile con cerniere su uno qualsiasi dei lati lunghi a scelta. I quadri sono forniti completi di: guida DIN EN 60715 in misura, completa di supporti e viti di fissaggio; placchette frontali frazionabili per la chiusura di aperture modulari non utilizzate; cerniere isolate (non previste per quadri formato 1043); tappi coprivite per chiusure dei fori di fissaggio interni.